Beli Thermometer Sensor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Smart Sensor Infrared ThermometerDeskripsi:Desain paling dasar terdiri dari lensa untuk memfokuskan energi inframerah (IR) ke detektor, yang mengubah energi menjadi sinyal listrik yang dapat ditampilkan dalam satuan suhu setelah dikompensasikan untuk variasi suhu sekitar. Termometer Inframerah memungkinkan pengguna mengukur suhu dalam aplikasi di mana sensor konvensional tidak dapat digunakan. Secara khusus, dalam kasus yang berhubungan dengan benda bergerak (yaitu, roller, mesin bergerak, atau ban berjalan), atau di mana pengukuran tanpa kontak diperlukan karena kontaminasi atau alasan berbahaya (seperti tegangan tinggi), di mana jarak terlalu jauh, atau di mana suhu yang akan diukur terlalu tinggi untuk termokopel atau sensor kontak lainnya.Infrared Thermometer dari pabrikan Smart SensorMendapatkan sertifikat kalibrasiMengukur -50 sampai +900 Celsius
- AS ONE Thermometer Sensor StandDeskripsi:A flexible arm allows the thermometer sensor to be installed at any position.atribut:
- Tightening Range (mm): 3 to 50
- Material: Base / Cast Iron (Baked Paint Finish), Arm / Steel (Chrome Plating Finish) Clamp / Zinc Alloy Die Cast (Chrome Plating Finish), With Heat Resistant Vinyl Cap
- Mass (g): About 700 (Base)
- Benetech Infrared ThermometerDeskripsi:Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
- Custom General K Type Thermocouple Thermometer Sensor (Non-Waterproof)atribut:
- Cord Length (m): Approx. 1
- KRISBOW Infrared ThermometerDeskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
- Smart Sensor pH MeterDeskripsi:pH Meter mengukur tingkat keasaman dan kebasaan larutan dengan sensor elektroda presisi. Cocok untuk laboratorium, pengolahan air, dan aplikasi pertanian.atribut:
- Range (pH): 0 to 14
- Sato Keiryoki Mfg Sensor for SK-1260 Digital ThermometerDeskripsi:Optional sensor for digital thermometer SK-1260. You can freely select the sensor according to the purpose and application.atribut:
- Internal capacity: One
- Type: Sensor Accuracy Class 2
- Cord Length (m): 3 (Heat Resistant)
- Temperature Sensitive Part (mm): 17x14xt 0.6
- Measurement Range (°C): 0 to 300
- HAKKO ThermometerDeskripsi:-With auto shut-off function.-Large and easy-to-see display.-With MAX HOLD function. -For measuring iron tip temperature.-9V Dry Battery, Sensor (lead-free compliant)x10 Pieces-K (CA) thermocouple use
- TESTO Infrared ThermometerDeskripsi:-With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
- Sato Keiryoki Mfg General Sensor for Precision Digital Standard Thermometeratribut:
- Material: Temperature sensing element/Stainless Steel (SUS316), Grip/Sitainless Steel (SUS304), Lead/Silicone
- Accuracy (°C): +/- (0.15 + 0.002|t|)
- Size (mm): 3.2x150
- Type: General sensor
- Measurement Range (°C): -50 - 360
- Waterproof: IP7 compliant (excluding sensor, sleeve type)
- Package Size (mm): 90x20x310
- Oxford Precision Food Safety Infrared ThermometerDeskripsi:The IR-95 Food Safety infrared and contact thermometer for surface scans with a probe thermometer and alarm monitoring for internal temperature readings.The Thermometer will measure the surface and inside temperature of an object. It is ideal to be used in the professional food temperature measurement. It is also a handy tool in restaurant and kitchen.FEATURES:- Built-in fold-out probe for measuring internal food temperature.- MIN/MAX temperature display for quick reference.- Small modern housing design.atribut:
- Battery Type: 2 x 1.5C AA
- Size (mm): 50x67x185
- Display Type: Backlit LCD
- Infrared Temperature Range (°C): -40 to 280
- Additional Features: Response time: Less than 500 ms
- Includes: Food Safety Infrared Thermometer
- Infrared Temperature Accuracy (°C): -40 to 20
- Ingress Protection Rating (IP Rating): 65 - Waterproof
- Probe Accuracy (°C): 0 to 280
- Probe Temperature Range (°C): -40 to 230
- Weight (g): 180
- AS ONE Waterproof Digital Thermometeratribut:
- Characteristic: Waterproof
- Temperature display method: Digital
- Temperature Range (°C): -40 to +250
- Thermometer Type: waterproof thermometer
- AND Waterproof Type Central ThermometerDeskripsi:Digital Thermometer Ipx7atribut:
- Dimension (WxDxH) (mm): 40x17x187
- Measurement Temperature Range (°C): -40 to 260
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- Power Supply: 1 x coin-type lithium battery (CR2032)
- Probe Length (mm): φ2.8×120
- Probe Tip (mm): φ2.2
- Protection Rating: IPX7 compliant
- Non Brand Jasa Kalibrasi Thermometer With Sensor Type JDeskripsi:Kalibrasi adalah perbandingan nilai pengukuran yang diberikan oleh perangkat yang diuji dengan standar kalibrasi yang akurasinya diketahui dan tertelusur. Standar tersebut dapat berupa perangkat lain yang akurasinya diketahui, Standar kalibrasi biasanya dapat dilacak ke standar nasional atau internasional yang dipegang oleh badan metrologi. Tindakan Kalibrasi merupakan tindakan perbandingan bukan termasuk penyesuaian atau penyetelan ulang dari suatu alat ukur. Produk ini merupakan layanan kalibrasi untuk alat ukur yang biasa disebut Thermometer Type J atau J-Type Thermocouple. Layanan Jasa Kalibrasi ini terakreditasi standar KAN dan berlaku untuk produk yang baru/telah dibeli di monotaro.id maupun dari toko/merchant lain. monotaro.id hanya menyediakan jasa kalibrasi, bukan service/reparasi alat ukur.atribut:
- Calibration Type: Thermometer Display Only Type J
- Range Calibration: 0-900°C
- Sato Keiryoki Mfg Waterproof Digital Thermometer With Memory Functionatribut:
- Power Supply: 4 AAA manganese batteries (LR03) or AC adapter (MC-AD06150-1) sold separately
- Display Range (°C): Th (thermistor): -30.0 to 199.9 degrees Celsius, thermocouple (SK): -99.9 to 1250
- Dimensions (mm): 66x175x25
- Resolution (°C): Th (Thermistor): -30.0 to 199.9 / 0.1, Thermocouple: -99.9 to 199.9 / 0.1, 200 to 1250/1
- Thermometer Type: Waterproof thermometer
- Accessories: K thermocouple standard sensor (SK-S100K)x1, soft casex1, AAA manganese battery (RO3)x4, instruction manual
- Characteristic: waterproof
- Installation Method: Handy type
- Measurement Accuracy: Thermistor body Accuracy +/- 0.2 degrees Celsius, sensor Accuracy +/- (0.1% rdg + 0.2) degrees Celsius / 0.0 to 150.0 degrees Celsius, +/- (0.2% rdg + 0.4) degrees Celsius / -30.0 to -0.1, 100.1 to 199.9 degrees Celsius
- Temperature display method: Digital
- Weight (g): Approx. 200 (including batteries)
Daftar Harga Thermometer Sensor Terbaru April 2026
| Smart Sensor Infrared Thermometer | Rp329.900 |
| AS ONE Thermometer Sensor Stand | Rp1.499.900 |
| Benetech Infrared Thermometer | Rp499.900 |
| Custom General K Type Thermocouple Thermometer Sensor (Non-Waterproof) | Rp1.599.900 |
| KRISBOW Infrared Thermometer | Rp469.900 |
| Smart Sensor pH Meter | Rp539.900 |
| Sato Keiryoki Mfg Sensor for SK-1260 Digital Thermometer | Rp2.599.900 |
| HAKKO Thermometer | Rp209.900 |
| NETSUKEN Waterproof Digital Thermometer Sensor | Rp2.799.900 |
| TESTO Infrared Thermometer | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/g7P103644583-1.jpg)